• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 17 mm

Codice art.: 235500 17

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 2×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 17
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 2×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 34 mm
Sporgenza totale LA 58 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
Codice ISO Inserto SOEX 050204 13-..
Set di viti per inserti 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 108 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235500 17
EAN / GTIN 4047109047129
Codice del produttore U10 11700

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo combinato.
  • Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
  • Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

Uso:

  • Utilizzo fisso e rotante.
  • Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
  • Per fori con tolleranza ±0,2 mm.

Con inserti n. art. 236520236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello