{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ Nominale D | 18,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 38 mm | |
Sporgenza totale LA | 62 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 18-.. | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235500 18,5 | |
Codice del produttore | U10 11850 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 18,5 mm |
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
324,00 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
264,50 CHF
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 2×D | 2×D | 2×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOEX 060306 18-.. | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ Nominale D | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Lunghezza utile L1 | 38 mm | 38 mm | 39 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |