Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS® 15 mm

Codice art.: 234020 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Drill
    ⌀ Nominale D 15
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
    Codolo ABS
    Utilizzo foro per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza utile L1 45 mm
    Per ⌀ in pollici 19/32 pollici
    Sporgenza totale LA 73 mm
    ⌀ Codolo ABS® Ds 50 mm
    Codice ISO Inserto SOGX 050204
    Set di viti per inserti 239700 5IP (0,38 Nm)
    Numero taglienti Z 2
    Lunghezza complessiva L 104 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 234020 15
    EAN / GTIN 4062406735159
    Codice del produttore 234020 15

    Descrizione

    Esecuzione:

    I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
    Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm

    Descrizione:

    Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

    Uso:

    Con inserti n. art. 234030 - 234098.

    Per:

    Inserti SOGX 050204.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello