{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 19 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura di centraggio; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 57 mm | |
Per ⌀ in pollici | 3/4 pollici | |
Sporgenza totale LA | 89 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 060305 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234020 19 | |
EAN / GTIN | 4062406735203 | |
Codice del produttore | 234020 19 |