Punta a inserti, codolo combinato 39 mm

Codice art.: 232300 39
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 39
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Lunghezza utile L1 117 mm
Sporgenza totale LA 156 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 1,5 mm
Codice ISO Inserto WOEX 06T304
Set di viti per inserti 239700 10IP (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 216 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232300 39
EAN / GTIN 4045197346186
Codice del produttore 232300 39

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità elevata e massima sicurezza di lavorazione.

Uso:

Per impiego fisso e rotante.
Per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ±0,1 mm).
Anche per macchine con bassa potenza. Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (MTM).

Per:

Inserti WOEX 06T304.

Nota:

ATTENZIONE!
Nei fori passanti si forma un disco.
In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio.
Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
Utensili a gradino fino a 2 livelli secondo i tuoi dati disponibili su richiesta. (Quantitativo minimo d’ordine: 2 pezzi).
Il modulo di richiesta è disponibile nell’e-shop nella pagina del prodotto alla voce “Moduli”.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello