{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale D | 19 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Lunghezza utile L1 | 57 mm | |
Sporgenza totale LA | 81 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,25 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 030204 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232300 19 | |
EAN / GTIN | 4045197345943 | |
Codice del produttore | 232300 19 |