Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR 48

Codice art.: 232270 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 12×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Campo di ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Lunghezza utile L1 576 mm
Dimensione cono Morse CM 5
Viti di serraggio 232990 TX20
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 232270 48
EAN / GTIN 4045197717955
Codice del produttore 232270 48

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.
Scanalatura diritta.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.
Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello