Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 48

Codice art.: 232256 48
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 12×D
Codolo ISO 9766
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Lunghezza utile L1 576 mm
⌀ Codolo Ds 40 mm
Lunghezza codolo Ls 70 mm
Viti di serraggio 232990 TX20
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232256 48
EAN / GTIN 4045197717832
Codice del produttore 232256 48
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Per fori di precisione fino a IT10.
Scanalatura diritta.

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello