{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | 12×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Lunghezza utile L1 | 300 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Viti di serraggio | 232990 TX15 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 232256 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717818 | |
Codice del produttore | 232256 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 796.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 876.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 878.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 12×D | 12×D | 12×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza codolo Ls | 60 | 60 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |