{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 17 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 17 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,31 mm/gir. | |
Avanzamento fz in acciaio < 55 HRC | 0,18 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICP 170 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Denominazione originale prodotto | ICP 170 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231740 17 | |
EAN / GTIN | 7291075248517 | |
Codice del produttore | 5508571 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 17mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 137.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Materiale da taglio | HM | Carbide |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 154 grado | 160 degrees |
per dimensioni dell’elemento base | 17 | 17 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Cutter insert for boring |