{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 10,2 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 154 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 10 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Avanzamento fz in acciaio < 55 HRC | 0,11 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | ICP 102 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | ICP | |
Denominazione originale prodotto | ICP 102 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231740 10,2 | |
EAN / GTIN | 7291075248043 | |
Codice del produttore | 5508369 |