Fresa per scanalature a T HELISLOT 31,7/16 mm

Codice art.: 227718 31,7/16
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / ⌀ DSh6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 31,7 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Numero di inserti 4
Larghezza scanalatura ap 9,9 mm
⌀ Collare d1 15,5 mm
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 85 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Inserto adatto XNMU090408
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Denominazione originale prodotto ETS D32-10-W16-XN09
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227718 31,7/16
EAN / GTIN 7291075438925
Codice del produttore 3343117

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello