{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 31,7 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Numero di inserti | 4 | |
Larghezza scanalatura ap | 13,8 mm | |
⌀ Collare d1 | 16 mm | |
Sporgenza totale L1 | 41 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 105 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | XNMU090408 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Denominazione originale prodotto | ETS D32-14-W25-XN09 | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 227718 31,7/25S | |
EAN / GTIN | 7291075438932 | |
Codice del produttore | 3343118 |