{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 1 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Numero di inserti | 2 | |
Larghezza scanalatura ap | 18 mm | |
⌀ Collare d1 | 21 mm | |
Sporgenza totale L1 | 47 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | XNMU130608 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Denominazione originale prodotto | ETS D40-18-W32-XN13 | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 227700 40/1 | |
EAN / GTIN | 7291075332865 | |
Codice del produttore | 3106542 |