{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 48 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Numero di inserti | 4 | |
Larghezza scanalatura ap | 22 mm | |
⌀ Collare d1 | 27 mm | |
Sporgenza totale L1 | 58 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 130 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | XNMU130608 | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Denominazione originale prodotto | ETS D48-22-W32-XN13 | |
Tipo di prodotto | Frese per scanalature |
Codice articolo | 227700 48/2 | |
EAN / GTIN | 7291075332872 | |
Codice del produttore | 3106543 |