{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 15,7 mm | |
Sporgenza totale L1 | 36 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,86 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,6 mm | |
Inserto adatto | BDMT 170408 | |
Vite inserto | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227500 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664396160 | |
Codice del produttore | THN03250 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MEC17, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2Lmm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 240.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 316.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 329.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2Lmm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 307.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 298.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | 200 mm | 40 mm | 180 mm | 170 mm |
Passaggio interno per LR | sì | no | sì | sì | sì |
Inserto adatto | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |