{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 88 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 44 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,64 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 18 mm | |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227305 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406579 | |
Codice del produttore | THN63183 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 25/3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 243.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 312.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 88 | 105 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | AP.. 1003.. |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 18 | 19,85 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |