Fresa per spallamenti a 90° MECX 16/3 mm

Codice art.: 227105 16/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo codolo Weldon
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 6 mm
    Sporgenza totale L1 20 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 68 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 13 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 29 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 30 mm
    Angolo rampa αmax. 0,95 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 12 mm
    Inserto adatto BD.. 0703
    Vite inserto 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227105 16/3
    EAN / GTIN 4960664472659
    Codice del produttore THN63270

    Descrizione

    Descrizione:

    Migliore produttività anche in condizioni di lavorazione instabili in ragione del passo molto stretto. Basse forze di taglio ed elevata stabilità per una ridotta tendenza alla vibrazione. Per molteplici lavori di fresatura, come spallamenti, rampe, ecc.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello