{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 29 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,95 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12 mm | |
Inserto adatto | BD.. 0703 | |
Vite inserto | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227105 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664472666 | |
Codice del produttore | THN63271 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MECX 16/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 294.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 356.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 356.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 20 | 20 | 20 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo cilindrico |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 | 16 | 16 |
⌀ D3 | 13 | 14 | 14 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 29 | 30 | 30 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 | 30 | 30 |