{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 14 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 26 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,15 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 10 mm | |
Inserto adatto | BD.. 0703 | |
Vite inserto | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227100 14/2L | |
EAN / GTIN | 4960664462759 | |
Codice del produttore | THN03610 |