{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 21 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 22 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,43 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 8 mm | |
Inserto adatto | BD.. 0703 | |
Vite inserto | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4960664462742 | |
Codice del produttore | THN03606 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MECX 12/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 198.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 309.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 21 | 22 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 22 | 22 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |