SOMT......ER-FL 10

Codice art.: 222091 10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT100420-ER-FL
Modello GG
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo PR1810
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,5 − 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo inserti 10
Spessore inserto E 4,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222091 10
EAN / GTIN 4960664026883

Tabella dati

GG(G)
K
180
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria FL (orientata alla superficie) è la prima scelta per la sgrossatura su macchine con bassa potenza.
Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornatura di pareti ripide.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello