SOMT......ER-FL 14

Codice art.: 222089 14
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT140514-ER-FL
Modello INOX
Raggio di curvatura 14 mm
Tipo PR1835
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 3 mm
Avanzamento fz per dente 0,5 − 1,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo inserti 14
Spessore inserto E 556 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222089 14
EAN / GTIN 4960664029372

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

Uso:

La geometria FL (orientata alla superficie) è la prima scelta per la sgrossatura su macchine con bassa potenza.
Non usare per fresatura Helix, fresatura a tuffo e contornatura di pareti ripide.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello