SOMT....20ER-GM 10

Codice art.: 222076 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SOMT100420ER-GM
    Modello S
    Raggio di curvatura 2 mm
    Tipo CA6535
    Materiale da taglio HM
    Raggio programmato con ap max 3 mm
    Avanzamento fz per dente 0,5 − 1,2 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo inserti 10
    Spessore inserto E 4,76 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 222076 10
    EAN / GTIN 4960664708260
    Codice del produttore TMA05607

    Tabella dati

    Inconel
    S
    30
    a umido max.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto a 4 taglienti con taglienti convessi per una forza di taglio bassa.

    Uso:

    La geometria GM è la prima scelta per le lavorazioni comuni.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello