Fresa ad alto avanzamento MFH micro, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 12/3mm

Codice art.: 221943 12/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 8 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 17 mm
Sede filettata M M6
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 20 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 22 mm
Angolo rampa αmax. 1,61 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 7,1 mm
Inserto adatto LPGT 0102..
Vite inserto 229722 (6IP; 0,6Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221943 12/3
EAN / GTIN 4960664806713
Codice del produttore THN08323

Descrizione

Esecuzione:

Per una lavorazione estremamente economica grazie agli avanzamenti elevati. Diminuzione delle vibrazioni attraverso la riduzione della forza di taglio.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento MFH micro, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 12/3mm

Fresa ad alto avanzamento MFH micro, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 12/3mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  189.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  171.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ D1 h6 6,5 mm 8,5 mm
Numero taglienti Z 3 3
Passaggio interno per LR
⌀ Tagliente DC 12 mm 12 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 20 mm 19 mm
Angolo rampa αmax. 1,61 grado 3,5 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 7,1 mm 5,72 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello