{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 17 mm | |
Sede filettata M | M6 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 18 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,25 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 5,1 mm | |
Inserto adatto | LPGT 0102.. | |
Vite inserto | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221943 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664806706 | |
Codice del produttore | THN08322 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento MFH micro 10/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 169.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 153.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 16 | 15 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 18 | 18 |
Angolo rampa αmax. | 2,25 | 5,37 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 5,1 | 3,72 |