{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 4 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 16 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 10 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 12 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 14 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,69 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 3,1 mm | |
Inserto adatto | LPGT 0102.. | |
Vite inserto | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 11 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221941 8/1 | |
EAN / GTIN | 4960664778355 | |
Codice del produttore | THN08244 |