Fresa ad alto avanzamento MFH micro, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 14/3mm

Codice art.: 221941 14/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 10 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,5 mm
Sporgenza totale L1 20 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 24 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 26 mm
Angolo rampa αmax. 1,26 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 9,1 mm
Inserto adatto LPGT 0102..
Vite inserto 229722 (6IP; 0,6Nm)
Angolo di regolazione κ 11 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221941 14/3
EAN / GTIN 4960664778386
Codice del produttore THN08247

Descrizione

Esecuzione:

Per una lavorazione estremamente economica grazie agli avanzamenti elevati. Diminuzione delle vibrazioni attraverso la riduzione della forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello