X.LT..ER-D41 12 mm

Codice art.: 221927 12
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  35.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  29.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo inserti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto XDLT120508-ER-D41
    Tipo inserti 12
    Modello ST1400
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo SC6525
    Materiale da taglio HM
    Raggio programmato con ap max 2,5 mm
    Avanzamento fz per dente 0,2 mm - 2,5 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 221927 12
    EAN / GTIN 4059782506282
    Codice del produttore 5652729

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    340
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    260
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    210
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    155
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserti particolarmente spessi con smusso Wiper rettificato.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello