{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 9 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 79 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 179 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 198 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,22 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 78,3 mm | |
Tipo inserti | 12 | |
Inserto adatto | XD.. 1205 | |
Vite inserto | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 12 grado | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221908 100/9 | |
EAN / GTIN | 4059782503779 | |
Codice del produttore | 5666144 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento 7792VX 100/9 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’210.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 474.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 661.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di regolazione κ | 12 | 15 - 27 | 15 - 30 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Plunging ;Ramping | Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura circolare ;Fresatura circolare |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | XD.. 1205 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 79 | 88 | 88 |
Lunghezza rampa L per αmax. | 78,3 | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |