Prolunga DUO-LOCK cilindrica in acciaio, corta codolo cilindrico DL16

Codice art.: 220372 DL16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia DUO-LOCK DL16
⌀ Codolo Ds 16 mm
Passaggio interno per LR
⌀ D2 15,5 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
L2 8 mm
Coppia consigliata 60 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220372 DL16
EAN / GTIN 4034221149947
Codice del produttore 75.160.DL16.1

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento per calettamento a caldo e operazione inversa ottimale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello