Prolunga DUO-LOCK cilindrica in acciaio, corta codolo cilindrico DL12

Codice art.: 220372 DL12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia DUO-LOCK DL12
⌀ Codolo Ds 12 mm
Passaggio interno per LR
⌀ D2 11,5 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
L2 6 mm
Coppia consigliata 30 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220372 DL12
EAN / GTIN 4034221149893
Codice del produttore 75.120.DL12.1

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento per calettamento a caldo e operazione inversa ottimale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello