{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Interfaccia DUO-LOCK | DL20 | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
L2 | 10 mm | |
Coppia consigliata | 80 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 220370 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221150035 | |
Codice del produttore | 75.201.DL20.1 | |
Manufacturer | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |