Prolunga DUO-LOCK cilindrica in acciaio, corta SAFE-LOCK DL12

Codice art.: 220370 DL12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Interfaccia DUO-LOCK DL12
    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Passaggio interno per LR
    ⌀ D2 11,5 mm
    Lunghezza complessiva L 65 mm
    L2 6 mm
    Coppia consigliata 30 Nm
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 220370 DL12
    EAN / GTIN 4034221149909
    Codice del produttore 75.121.DL12.1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rivestimento per calettamento a caldo e operazione inversa ottimale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello