{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo dell’elica | 37 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Attacco adatto | con codolo filettato | |
Lunghezza taglienti L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 24 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL12 | |
Apertura chiave SW | 9,5 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 30 Nm | |
Raggio di curvatura | 3 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 220334 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141606 | |
Codice del produttore | DL12F1004MN1200R3.00DA |