{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Beschichtung | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Schneidstoff | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Passo dei taglienti | differente | |
Spiralwinkel | 37 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Zustellrichtung | orizzontale, obliquo e verticale | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Innenkühlung | no | |
Attacco adatto | con codolo filettato | |
Lunghezza taglienti L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Auskraglänge L1 | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 24 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL12 | |
Schlüsselweite SW | 9,5 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 30 Nm | |
Eckenradius | 1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 220334 12/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141521 | |
Codice del produttore | DL12F1004MN1200R1.00DA | |
Produttore | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |