{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 10 mm | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Attacco adatto | con codolo filettato | |
Lunghezza taglienti L2 | 7,5 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 7,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 12,5 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL10 | |
Apertura chiave SW | 8 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 20 Nm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,2 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 220322 10 | |
EAN / GTIN | 4034221125651 | |
Codice del produttore | DL10F2006UK1000CDA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 78.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 81.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 79.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 |
Lunghezza taglienti L2 | 7,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Angolo dell’elica | 35 grado | 50 grado | 50 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale | orizzontale | orizzontale |
⌀ Tagliente D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura | 0,1×D per contornatura | 0,1×D per contornatura |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura | Inserto di taglio per fresatura | Inserto di taglio per fresatura |