DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 16/2,0 mm

Codice art.: 220307 16/2,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f9 D1/R (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Numero taglienti Z: 4
  • Passo dei taglienti: differente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
⌀ Testina D 16 mm
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Numero taglienti Z 4
Passo dei taglienti differente
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Tolleranza ⌀ nominale f8
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
⌀ D2 15,5 mm
Sporgenza totale L1 24 mm
Lunghezza complessiva L 32 mm
Interfaccia DUO-LOCK DL16
Apertura chiave SW 13 mm
Coppia di serraggio consigliata 60 Nm
Raggio di curvatura 2 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,04 mm
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220307 16/2,0
EAN / GTIN 4034221141811
Codice del produttore DL16F1004MN1600R2.00D-

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
240
Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Alluminio > 10% Si
N
120
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Prima scelta per applicazioni con sporgenze lunghe e condizioni di serraggio instabili. Per un funzionamento particolarmente silenzioso con sporgenze lunghe è preferibile l’utilizzo di prolunghe in HMI.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello