{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | non rivestito | |
⌀ Testina D | 10 mm | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | W | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL10 | |
Apertura chiave SW | 8 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 20 Nm | |
Raggio di curvatura | 1,5 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,03 mm | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 220307 10/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221141217 | |
Codice del produttore | DL10F1004MN1000R1.50D- |