{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | Safe-Lock h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 26 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 7,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 64 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 220298 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4034221161949 | |
Codice del produttore | F2004NNL0800R1.50DA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 8/1,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 58.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 94.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 70.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Posizione libera D1 | 7,6 mm | 7,5 mm | 7,8 mm |
Normativa | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Codolo | Safe-Lock h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ Tagliente DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 19 mm | 16 mm | 21 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | VHM |
Raggio del tagliente R1 | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |