Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL SAFE-LOCK 16/1,0 mm

Codice art.: 220298 16/1,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f9 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 16 mm
    Rivestimento AlTiN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6527
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale f8
    Numero denti Z 4
    Angolo dell’elica 32 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Passo dei taglienti differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
    Codolo Safe-Lock h6
    Passaggio interno per LR no
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza taglienti Lc 32 mm
    Raggio del tagliente R1 1 mm
    Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 42,5 mm
    ⌀ Posizione libera D1 15,2 mm
    Lunghezza complessiva L 93 mm
    ⌀ Codolo Ds 16 mm
    Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,088 mm
    Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,104 mm
    Tipo di prodotto Frese toroidali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 220298 16/1,0
    EAN / GTIN 4034221143471
    Codice del produttore F2004NNL1600R1.00DA

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    480
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    480
    Alluminio > 10% Si
    N
    375
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    275
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    255
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    210
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK per un accoppiamento geometrico supplementare. In combinazione con il portautensili SAFE-LOCK protegge l’utensile in fase di estrazione.
    Per l’impiego universale su materiali in acciaio e acciai altamente legati, in particolare INOX. Con nocciolo cilindrico per una rigidità ottimale dell’utensile durante la fresatura di scanalature. Sicurezza dei processi garantita nel ramping e nella fresatura a interpolazione grazie alla speciale geometria frontale.

    Nota:

    Per il portautensili con meccanismo antiribaltamento SAFE-LOCK si veda la parte del programma relativa alla tecnica di serraggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello