{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | Safe-Lock h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 42,5 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 220290 16 | |
EAN / GTIN | 4034221136992 | |
Codice del produttore | F2004NNL1600SDA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa in HMI HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 127.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 71.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlTiN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | 65 mm |
Normativa | DIN 6527 | Norma interna |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | 16 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | e8 |
Numero denti Z | 4 | 3 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |