{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 65 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Forma del codolo | HB | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202266 16 | |
EAN / GTIN | 4045197864901 | |
Codice del produttore | 202266 16 |