Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI 3 mm

Codice art.: 202266 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo HB con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 5 mm
Lunghezza complessiva L 45 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Forma del codolo HB
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,02 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,025 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202266 3
EAN / GTIN 4045197864727
Codice del produttore 202266 3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
170
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
60
Acciaio < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo simile a DIN 6535 HB.
Risparmiate i costi di riaffilatura:
infatti, conviene utilizzare le mini-frese in HMI fino al limite d’usura, piuttosto che riaffilarle.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello