SNHX 1205 sinistra UNI

Codice art.: 218613 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  30.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  25.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SNHX 1205
    Modello UNI
    Tipo HB7835
    Materiale da taglio HM
    Spessore inserti 5,4 mm
    Per larghezza fessura ap 10; 14 mm
    Larghezza smusso 0,25 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Spessore inserto E 5,56 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218613 UNI
    EAN / GTIN 4062406537944
    Codice del produttore 218613 UNI

    Tabella dati

    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    Valori indicativi per ae max.
    Per eseguire la lavorazione di una base scanalata piana, gli inserti sinistri e destri devono essere montati sul supporto. Il lato opposto rispetto al codolo andrà equipaggiato con gli inserti sinistri.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello