Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 10 mm, ⌀ D: 63mm

Codice art.: 218566 63
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero di inserti 6
Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ae max 10,5 mm
⌀ Collare d1 40 mm
Lunghezza collare L1 15 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto SN.. 1205
Codice ISO Inserto SN.. 1205
Set di viti per inserti 219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218566 63
EAN / GTIN 4045197530363
Codice del produttore 218566 63

Descrizione

Prevedenie:

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Náhradní díl:

Č. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 2,2 s čepeľou č. 674252 veľ. IP15.
Možné je objednať kotúčovú frézu do ⌀ D = 200 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello