{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNHX 12045 | |
Modello | ST1400 | |
Tipo | HB7525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,13 mm | |
Spessore inserti | 4,5 mm | |
Per larghezza fessura ap | 8 mm | |
Larghezza smusso | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 218601 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197532107 | |
Codice del produttore | 218601 ST1400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
SNHX 12045 neutro, Modello: ST1400
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 27.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 22.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 13.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Codice ISO Inserto | SNHX 12045 | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN |
Spessore inserto E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Modello | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Avanzamento fz per dente | 0,13 mm | 0,19 mm | 0,19 mm |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |