{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNHX 12045 | |
Modello | ALL. | |
Tipo | HU7710 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,1 mm | |
Spessore inserti | 4,5 mm | |
Per larghezza fessura ap | 8 mm | |
Larghezza smusso | 0,25 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 218601 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197656438 |