Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 12 mm 160 mm

Codice art.: 218567 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 160 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 8
Numero di inserti 16
Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ae max 41,2 mm
⌀ Collare d1 70 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Inserto adatto SNHX
Codice ISO Inserto SN.. 1207
Set di viti per inserti 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218567 160
EAN / GTIN 4045197530523
Codice del produttore 218567 160

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art.  219984 (TX15; 2,2 Nm).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP15.
Frese a disco disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello