{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNHX 1207 | |
Modello | ALL. | |
Tipo | HU7710 | |
Materiale da taglio | HM | |
Avanzamento fz per dente | 0,1 mm | |
Spessore inserti | 7 mm | |
Per larghezza fessura ap | 12; 16 mm | |
Larghezza smusso | 0,45 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Spessore inserto E | 7,94 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 218621 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197532183 | |
Codice del produttore | 218621 ALU |